Beli pipa ac hoda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hoda AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp389.900

    Hoda AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
  2. AKAKO Container Box (Kontainer)
    Mulai

    Rp78.900

    AKAKO Container Box (Kontainer)
    Deskripsi:
    Deskripsi ProdukStorage Box / tempat penyimpanan barang
    atribut:
    • Color: Random Color
    • Material: Plastik Copolymer
    • Quality: Kuat & Anti Pecah
    • Storage Type: Box
  3. Tateyama AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp5.299.900

    Tateyama AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa AC Tateyama dirancang untuk aplikasi inverter AC yang memerlukan efisiensi tinggi. Pipa ini memastikan aliran refrigeran yang optimal dengan konduktivitas termal yang superior dan ketahanan korosi yang luar biasa, mendukung kinerja terbaik pada sistem pendingin udara.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.6
    • Freon: R22, R32 & R410
  4. Hoda Braket AC
    Mulai

    Rp87.900

    Hoda Braket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1.5PK
    • Dimensions (cm): 44x17
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Thickness (mm): 1.5
  5. Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 3P (Pemutus Sirkuit/MCCB)
    Mulai

    Rp379.900

    Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 3P (Pemutus Sirkuit/MCCB)
    atribut:
    • Poles: 3P
    • Rated Operational Voltage (V): 220/230/240, 380/400/415
    • Acc Code: 00: No
    • Certifications: CCC, CE, KEMA
    • Compliant standard: IEC60947-2
  6. Sherlock Paku Rivet
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  7. Artic Pipa AC (Pipa AC)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Artic Pipa AC (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mm
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Size (inch): 1/4x3/8
  8. ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp56.900

    ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY  Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.
    atribut:
    • Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
    • Insulated: PVC, PVC Sheated
  9. Daikin AC Pipe (Pipa AC)
    Mulai

    Rp3.999.900

    Daikin AC Pipe (Pipa AC)
    Deskripsi:
    Pipa tembaga berkualitas tinggi yang memenuhi standar ASTM B280, digunakan untuk AC ukuran 0,5 hingga 1 PK, dengan diamater 1/4 inci (pipa gas) dan 3/8 inci (pipa cair) atau sebaliknya sesuai standar, serta ketebalan 0,76 mm hingga 0,81 mm. Material tembaga murni 99,9% CU pada pipa ini memberikan performa terbaik dan cocok digunakan untuk freon R-32 atau R-410A.
    atribut:
    • Pipe Length (mm): 30000
  10. DADO Bracket AC Outdoor
    Mulai

    Rp159.900

    DADO Bracket AC Outdoor
    atribut:
    • Material: Steel
    • Finishing: Powder Coating Textured Finishing
    • Include: 1set of screws
  11. INABA DENKO Copper Pipe Neocoil Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Mulai

    Rp1.399.900

    INABA DENKO Copper Pipe Neocoil Insulated (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Deskripsi:
    A Complete Line of Insulated Copper Tube and Pipe Sheathed in High Grade Flame Retardant insulation For Thermal Resistance Up to 120 Degrees Celcius and Suitable For Any Type of Residential or Commercial Air Conditioners. As INABA DENKO Copper Tubes and Pipes Are Pre-insulated, Much of Installers Time and Energy to Assemble Copper Tube/Pipe and insulation Can Be Saved. Tubing is Supplied in Long Length Such As 20 or 30 Meter Coils, and It Also Supplies Less Risk of Gas Leakage With Less Connecting Parts. Rigid Pipe is in 4 Meter Pipes Which is More Convenient to Handle and Carry Around Even in Narrow Space At Installation Site. Available in Single Pipe (Type NC Neocoil, NH Neopipe) or Paired Linesets (Type PC Paircoil), With Plain Ends, Expanded Female End. Relevant Safety Standards - Superior Quality Control: INABA DENKO Insulated Copper Tube and Pipe Conforms to Most Current Safety and Performance Standards For Copper Pipe and Insulation. - Flame Retardant insulation: Our Insulation is Eqivalent to European Standard (EN13501-1) and German Standard (DIN4102-1, B1 Class), and Ul-94 HF-1 High-Quality Naterials - Excellent Thermal Resistance: All Insulated Tube and Pipe Products Are Fabricated With High Grade insulation With a Thermal Resistance Up to 120Degrees Celcius - Applicable to New Refrigerant: Some of Limited Size Are Non-Applicable - Wear Resistant Outer Covering: Tough Embossed Outer Covering is Easy to Tape and Prevents Damage During Installation. In Addition, Pe Foam Has Good Pressure Resistance and Its Not Easy to Be Teared Especially At The Hanging Point Upgrade Working Efficiency - Improved Installation Effiency: Easy to Bend and Cut, Paircoil (PC) Can Easily Be Separated by Hand. No tools or Cutting Are Necessary. - Length Markings: For 20M & 30M Coil, Consecutively Numbered Length Marking Are Clearly Printed At 1M Intervals on Insulation Surface to Indicate Remaining Length - Concealed Installation: For Concealed Pipe installations, Thicker insulation Types (20mm/25mm) Are Available to Further Reduce Sweating
    atribut:
    • Include: 1roll(20m)
    • Copper Thickness: 0.8mm
  12. G Tape Duct Tape (Lakban AC)
    Mulai

    Rp9.900

    G Tape Duct Tape (Lakban AC)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
  13. SHIMURA Bracket AC
    Mulai

    Rp62.900

    SHIMURA Bracket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1PK
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Dimensions (cm): 44x17
  14. Kyowa Copper Copper Tubing Insulation (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Kyowa Copper Copper Tubing Insulation (Pipa Tembaga Berinsulasi)
    Deskripsi:
    Tembaga jenis cooper tube berbentuk silinder dan didesain dari bahan tembaga. Cooper tube biasa digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti AC, waterheater, serta dapat digunakan sebagai pipa saluran zat berbentuk gas (CO2 & Nitrogen). Cooper tube tahan terhadap korosi, tidak mudah terbakar, fleksibel sehingga mudah dibentuk dan ringan. Aplikasi Khusus: Copper Tube biasa digunakan pada instalasi air conditioner (AC) dan mesin waterheater yang berfungsi untuk mengalirkan CO2 dan Nitrogen.
    atribut:
    • Material Code: C12200
  15. Tateyama Duct Tape (Lakban AC)
    Mulai

    Rp22.900

    Tateyama Duct Tape (Lakban AC)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
    • Lenght (mm): 15000
    • Widht (mm): 50
  16. Denpoo Bracket AC
    Mulai

    Rp52.900

    Denpoo Bracket AC
    atribut:
    • Size (PK): 1/2 - 1
Daftar Harga pipa ac hoda Terbaru November 2026
Hoda AC Pipe (Pipa AC)Rp389.900
ALDO Nepel Pipa Tembaga ACRp29.900
AKAKO Container Box (Kontainer)Rp78.900
Tateyama AC Pipe (Pipa AC)Rp5.299.900
Hoda Braket ACRp87.900
Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 3P (Pemutus Sirkuit/MCCB)Rp379.900
Sherlock Paku RivetRp8.900
Artic Pipa AC (Pipa AC)Rp2.399.900
Refrigerant RefrigerantRp499.900
ETERNA KABEL Power Cable NYYHY Series For Building (Kabel Listrik)Rp56.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)